Fraise lime carbure hautes performances INOX, à bout arrondi WRC Ø 06x13 mm, tige Ø 3 mm pour acier inoxydable

Réf.: 4007220930427
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220930427
EAN / GTIN 4007220930427
Réf. fabricant 21205282
Article hors catalogue L51060 385

Description

Description:

Avec la denture INOX, PFERD a mis au point des fraises limes innovantes pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX). La denture INOX se distingue par une performance d’enlèvement de matière exceptionnelle sur tous les aciers austénitiques résistants à la corrosion et aux acides. Elle se distingue également par une nette diminution des vibrations par rapport aux dentures croisées classiques. Fraise lime cylindrique à bout arrondi selon DIN 8032. Combinaison des géométries cylindriques et sphériques.

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 13000 RPM
  • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 24000 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 13000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 24000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 32000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 24000 RPM
  • Denture: INOX
  • Ø extérieur, métrique: 6 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3 mm
  • Longueur, denture: 13 mm
  • Longueur, totale: 43 mm

Avantage(s):

  • Performance d'enlèvement de matière et durée de vie exceptionnelles grâce à la géométrie innovante de cette denture.
  • Grande qualité des surfaces grâce à la formation optimale de copeaux.
  • Pas de traces d’oxydation sur le matériau grâce au faible dégagement de chaleur.
  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 3 mm sur des machines de 75 à 300 W.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Métal non ferreux dur
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Métal non ferreux dur; Acier inoxydable (INOX); Titane; Alliages de titane

Remarque(s):

  • En raison de la performance d'enlèvement de matière très élevée, la tige peut présenter des colorations. Cela n'entraîne aucun risque pour la sécurité.