Accessoires porte-outils BO pour brosses disque Ø 125-150 mm avec alésage 22,2 sur tige de 12 mm

Réf.: 4007220808894
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
Référence article 4007220808894
EAN / GTIN 4007220808894
Réf. fabricant 43595105
Article hors catalogue L51510 310

Description

Description:

Ce porte-outil permet de l'utilisation de brosses disque avec alésage sur des machines motrices à pince de serrage, par ex. des meuleuses droites électriques et des machines à transmission flexible.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BO 12/22,2 125-150
  • Pour ø d’alésage [mm]: 22,2
  • Convient pour Ø métrique: 125, 150 mm
  • Convient pour: Brosses disque DBU
  • Système de fixation: Tige
  • Ø du cercle primitif du boulon d’entraînement: 31.75 mm
  • Ø du boulon d’entraînement: 6.35 mm
  • Ø de la tige, métrique: 12 mm

Avantage(s):

  • Précision dimensionnelle assurant la fixation stable de la brosse.

Utilisation:

Nettoyage

Attention:

Les porte-outils ne peuvent être utilisés que pour des brosses d'un ø maximal de 200 mm.

Remarque(s):

  • L’utilisation de porte-outils est autorisée jusqu’à un Ø de brosse max. de 200 mm.