Porte-outil pour disques à tronçonner diamant avec alésage Ø 10 mm, tige Ø 8 mm

Réf.: 4007220806401
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
Référence article 4007220806401
EAN / GTIN 4007220806401
Réf. fabricant 33513900
Article hors catalogue L51220 21

Description

Description:

Accessoires pour le serrage de disques à tronçonner diamant jusqu’à un diamètre de 75 mm compris.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 30000 RPM
  • Plage de serrage jusqu’à: 3 mm
  • Pour ø d’alésage [mm]: 10
  • Ø de la tige, métrique: 8 mm

Attention:

Pour des raisons de sécurité, la vitesse maximale indiquée ne doit pas être dépassée.

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale indiquée.