Description:
Les disques à tronçonner diamant PFERD sont fabriqués dans le respect des normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Ces disques garantissent un résultat de tronçonnage optimal et permettent un usinage rentable de différents matériaux, par ex. béton, béton lavé, clinker, roche dure, granit ou autres matériaux de construction abrasifs. La vaste gamme de produits propose l'outil optimal pour chaque application. Outil puissant à bordure segmentée, pour un tronçonnage hautes performances, agressif et rapide des matériaux durs ainsi qu’une très longue durée de vie. Une bague de réduction à 22,3 mm est disponible pour l’utilisation de meuleuses d’angle.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 5400 RPM
- Forme: 1A1R / DS
- Largeur métrique: 2.8 mm
- Ø d’alésage: 25.4 mm
- Abrasif: Diamant
- Ø extérieur, métrique: 350 mm
- Hauteur, revêtement: 10 mm
Avantage(s):
- Diamants haute qualité.
- Excellente capacité de coupe et tronçonnage rapide.
- Longue durée de vie.
- Grand confort de coupe.
- Rentabilité élevée.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Si possible, privilégier le meulage sous arrosage au meulage à sec. Ceci permet de réduire l’usure de l’outil, le risque de détériorations thermiques et le dégagement de poussière. Procédez au tronçonnage avec une pression faible afin d’éviter une surchauffe de l’outil. Avec les disques à tronçonner diamant version DS de diamètres 300 à 400 mm, la vitesse de fonctionnement maximale s'élève à 100 m/s.
- Tâches d’usinage: Tronçonnage; Réalisation d'ouvertures
- Types de machine motrice: Découpeur de joints; Tronçonneuse à moteur thermique; Machines stationnaires; Scie sur table
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Brique
- Béton armé
- Pierres tendres
- Béton
- Matériaux pouvant être usinés: Brique; Béton armé; Pierres tendres; Béton
Adapté(s) pour:
Pour les disques à tronçonner diamantés version DS en ø 300 à 400 mm, la vitesse maximale de travail est de 100 m/s.
Convient aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance.
Livraison:
- Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.
- Une bague de réduction à 22,23 mm est fournie avec tous les disques à tronçonner Diamant de diamètre d'alésage 25,4 mm pour l’utilisation sur des meuleuses d’angle.
Remarque(s):
Pour l'utilisation sur des meuleuses d'angle, tous les disques à tronçonner diamantés avec un ø d'alésage de 25,4 mm sont fournis avec une bague de réduction à 22,23 mm.