Description:
Les disques à tronçonner diamant PFERD sont fabriqués dans le respect des normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Ces disques garantissent un résultat de tronçonnage optimal et permettent un usinage rentable de différents matériaux, par ex. béton, béton lavé, clinker, roche dure, granit ou autres matériaux de construction abrasifs. La vaste gamme de produits propose l'outil optimal pour chaque application. Outil puissant à bordure fermée, pour un tronçonnage (TURBO) hautes performances aisé ainsi qu’une très longue durée de vie.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 6600 RPM
- Forme: 1A1R / DG
- Largeur métrique: 2.8 mm
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Diamant
- Ø extérieur, métrique: 230 mm
- Hauteur, revêtement: 8 mm
Avantage(s):
- Diamants haute qualité.
- Excellente capacité de coupe et tronçonnage rapide.
- Longue durée de vie.
- Grand confort de coupe.
- Rentabilité élevée.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Si possible, privilégier le meulage sous arrosage au meulage à sec. Ceci permet de réduire l’usure de l’outil, le risque de détériorations thermiques et le dégagement de poussière. Procédez au tronçonnage avec une pression faible afin d’éviter une surchauffe de l’outil. Convient aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance.
- Tâches d’usinage: Tronçonnage; Réalisation d'ouvertures
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Matériaux abrasifs
- Brique
- Béton armé
- Béton
- Matériaux pouvant être usinés: Matériaux abrasifs; Brique; Béton armé; Béton
Adapté(s) pour:
Convient aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance.
Livraison:
- Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.