Description:
Les disques à tronçonner diamant PFERD sont fabriqués dans le respect des normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Ces disques garantissent un résultat de tronçonnage optimal et permettent un usinage rentable de différents matériaux, par ex. béton, béton lavé, clinker, roche dure, granit ou autres matériaux de construction abrasifs. La vaste gamme de produits propose l'outil optimal pour chaque application. Outil universel à bordure fermée, pour un tronçonnage sans éclats sur les pièces à surface de haute qualité. La version à bordure fermée convient aux coupes très fines, par ex. dans des carreaux et le carrelage.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 12200 RPM
- Forme: 1A1R / DG FL
- Largeur métrique: 1.6 mm
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Diamant
- Ø extérieur, métrique: 125 mm
- Hauteur, revêtement: 7 mm
Avantage(s):
- Diamants haute qualité.
- Excellente capacité de coupe et tronçonnage rapide.
- Longue durée de vie.
- Grand confort de coupe.
- Rentabilité élevée.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Si possible, privilégier le meulage sous arrosage au meulage à sec. Ceci permet de réduire l’usure de l’outil, le risque de détériorations thermiques et le dégagement de poussière. Procédez au tronçonnage avec une pression faible afin d’éviter une surchauffe de l’outil. Convient aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance.
- Tâches d’usinage: Tronçonnage; Réalisation d'ouvertures
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Carrelage
- Matériaux pouvant être usinés: Carrelage
Adapté(s) pour:
Convient aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance.
Livraison:
- Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.