Plateau-support COMBICLICK Ø 180 mm, filetage 5/8-11 UNC pour meuleuse d'angle 180

Réf.: 4007220725795
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220725795
EAN / GTIN 4007220725795
Réf. fabricant 44890180
Article hors catalogue L51050 1267

Description

Exécution:

  • moyenne

Description:

Grâce à ce nouveau plateau-support, il est possible d’utiliser les outils COMBICLICK sur les meuleuses d’angle courantes. Le système COMBICLICK se compose d'un plateau-support spécial associé à une fixation stable à l'arrière de l'outil. La géométrie particulière des fentes de refroidissement assure un débit d'air élevé permettant de réduire la contrainte thermique exercée sur l'abrasif et sur la pièce à usiner. L'effet cumulé du système de serrage rapide, de la fixation robuste, de la fiabilité du blocage de l'outil et du système de refroidissement intégré permet d'obtenir, dans le meilleur des cas, une baisse de 30 % de la température de la pièce usinée, une augmentation des performances d'enlèvement de matière de 25 %, un allongement de la durée de vie de 30 % et une amélioration de l'utilisation de l'abrasif. Dureté CC-GT (moyen) = noir

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: CC-GT 180
  • Tr/min, max.: 8500 RPM
  • Convient pour Ø métrique: 180
  • Convient pour: Meuleuse d’angle 180, fixation 5/8″
  • Exécution: moyenne
  • Ø extérieur, métrique: 180 mm
  • Ø de filetage: 5/8

Avantage(s):

  • Contrainte thermique nettement réduite grâce à la géométrie des fentes de refroidissement.
  • Rentabilité élevée grâce aux changements d'outil très rapides.
  • Système de serrage rapide novateur garantissant un maniement confortable et un changement d'outil rapide.

Utilisation:

Recommandations d'utilisation: Privilégier la version CC-H-GT pour l'usinage de l'acier inoxydable (INOX). Sa robustesse très élevée au niveau des arêtes permet d'obtenir pressions d'appui plus importantes.
Types d'entraînement : Meuleuse d'angle ; Meuleuse d'angle sans fil

Matière(s):

Charge thermique nettement réduite grâce à la géométrie des fentes de refroidissement.
Rentabilité élevée grâce à des temps de changement d'outils minimaux.

Adapté(s) pour:

Pour l'usinage de l'acier inoxydable (INOX), utiliser de préférence la version CC-H-GT. Celui-ci présente une très grande résistance des bords afin de réaliser des forces de pression plus élevées.

Attention:

La vitesse périphérique maximale autorisée est de 80 m/s.
Pour les plateaux d'appui de ø 180 mm, il faut veiller à ce que la force de pression ne soit pas trop élevée afin d'éviter un étirement excessif du plateau d'appui.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
  • Pour les plateaux-supports de diamètre 180 mm, veiller à ne pas appliquer une pression trop élevée pour éviter la déformation du plateau-support.