{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Description de la forme | plat | |
| Degré de finesse | type fin | |
| Revêtement | des deux côtés | |
| Type de produit | limes de précision | |
| Abrasif | céramique | |
| Pour matériau | Cuivre; Acier; Acier moulé | |
| Largeur | 10 mm | |
| Hauteur | 1 mm | |
| Longueur sans queue | 150 mm | |
| Longueur totale | 150 mm | |
| Manche/poignée | pas de poignée / manche |
| Référence article | 4007220669136 | |
| EAN / GTIN | 4007220669136 | |
| Réf. fabricant | 40100628 | |
| Article hors catalogue | L51050 198 | |
| Fabricant/personne responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |