PFERD TOOLS Limas cerámicas KFF planas 1,0x10x150 mm A280, para la construcción de herramientas y moldes

Número de artículo: 4007220669136
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Descripción de la forma plano
Grado de finura Fino/a
Ocupación por los dos lados
Tipo de producto Lima de precisión
Abrasivos cerámica
Para material Cobre; Acero; Fundición de acero
Anchura 10 mm
Altura 1 mm
Longitud sin cola 150 mm
Longitud total 150 mm
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220669136
EAN / GTIN 4007220669136
Número del fabricante 40100628
Número L L51050 198
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Las limas cerámicas están hechas de fibras cerámicas de gran calidad incrustadas en un aglomerante de resina sintética especial.
  • Son adecuadas para el mecanizado de superficies y lugares de difícil acceso en la fabricación de herramientas y moldes.
  • Código de color del tamaño de grano 280 = marrón claro

Característica:

  • Forma: Plano
  • Ancho, unid. métrica: 10 mm
  • Abrasivo: Fibra cerámica
  • Longitud, unid. métrica: 150 mm
  • Tamaño de grano: 280
  • Altura: 1 mm

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.
  • Se obtienen superficies de muy buena calidad.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para una capacidad de arranque máxima utilizar la lima en angulo de 45°.
  • Tipo de trabajo: Afinado; Lijado fino en pasos; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Limadora manual; Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Acero fundido; Cobre; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: Para una capacidad de arranque máxima utilizar la lima en angulo de 45°.
  • Tipo de trabajo: Afinado; Lijado fino en pasos; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Limadora manual; Trabajo manual