Lime tiers-point avec manche normal 150 mm, taille 2, universelle pour l’affûtage

Réf.: 4007220542354
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
Type de produit Limes d'affûtage pour dentures de scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220542354
EAN / GTIN 4007220542354
Réf. fabricant 11274157
Article hors catalogue L51060 496

Description

Description:

Les limes tiers-points PFERD sont des limes triangulaires, pointues et avec soie. Les limes tiers-points s'utilisent sur l'acier et l'acier moulé et conviennent particulièrement à l'affûtage d'outils de sciage. PFERD propose des limes tiers-points en nombreuses versions et formes. Lime tiers-points, pointue, avec soie. Taillée sur trois faces et trois arêtes. Taille simple pour l'affûtage universel. Les limes sont livrées dans des emballages pour point de vente et avec manche ergonomique.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1232
  • Largeur métrique: 12 mm
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 150 mm
  • Manche compris: FH 3

Avantage(s):

  • Bonne capacité d'enlèvement de matière.
  • Longue durée de vie.
  • Utilisation polyvalente.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)