Disque à tronçonner pour tronçonneuses à meule EHT 400x4,8x22,23 mm, SG STEEL pour acier (100 m/s)

Réf.: 4007220540060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220540060
EAN / GTIN 4007220540060
Réf. fabricant 61329822
Article hors catalogue L51080 278

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. PFERD propose des disques à tronçonner pour tronçonneuse à moteur thermique et tronçonneuse à meule électrique en diverses versions et dimensions. Les disques à tronçonner robustes conviennent pour le tronçonnage de l’acier, de la pierre, du béton, de la fonte et d’autres matériaux. Disque à tronçonner avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie maximale pour utilisation sur tronçonneuses à moteur thermiques et tronçonneuses à meule.

Caractéristique(s):

  • Vitesse de fonctionnement, max.: 100 m/s
  • Tr/min, max.: 4800 RPM
  • Forme: EHT / 41 / T1
  • Largeur métrique: 4.8 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 400 mm

Avantage(s):

  • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
  • Rentabilité maximale grâce à une durée de vie extrême.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage
  • Types de machine motrice: Meuleuse d'angle électrique; Tronçonneuse à moteur thermique

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier