Âme SE 12 DIN 15/G28

Réf.: 4007220429594
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220429594
EAN / GTIN 4007220429594
Réf. fabricant 86200334
Article hors catalogue L51050 1870

Description

Exécution:

  • Système transmission flexible 12

Description:

Transmissions flexibles composées d'éléments pouvant être combinés de différentes manières : l'âme flexible (SE), la gaine de protection (SCH), le porte-outil (HA). L'âme flexible est constituée de quatre à dix couches de fil conformes à la norme DIN 2076 et spécialement conçues pour la marche à droite à une vitesse de rotation élevée. Le raccord de l'âme est emmanché. L’âme d’une transmission flexible doit être graissée au bout de 100 heures d’utilisation environ. La gaine de protection est fabriquée en caoutchouc résistant à l'huile, avec une spirale en acier plat à l'intérieur et du caoutchouc massif à l'extérieur. Les raccords d'accouplement sont emmanchés et renforcés à l'aide de fourreaux en caoutchouc.;En fonctionnement continu, un travail peu fatigant avec un niveau sonore réduit est possible. Les pinces de serrage interchangeables permettent de fixer les outils les plus variés. De plus, le changement de porte-outil s’effectue rapidement grâce au raccord coulissant. Âme de rechange pour BW 12 DIN 15/G28.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: SE 12 DIN15/G28
  • Plage de vitesse de rotation, à partir de: 850 RPM
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 12000 RPM
  • Exécution: Système transmission flexible 12
  • Largeur métrique: 12 mm
  • Raccord côté moteur, DIN: 15
  • Raccord côté porte-outil Ø métrique: 7.5 mm
  • Raccord côté porte-outil G: 28
  • Longueur métrique: 2112 mm
  • Poids net: 1.3 kg
  • Ø de raccord côté moteur [mm]: M14
  • Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 7,5/5,85
  • Ø extérieur, métrique: 12 mm
  • Hauteur: 12 mm

Utilisation:

Recommandations d'utilisation: Les plages de vitesse de rotation et de puissance doivent être respectées. Il est impossible de réparer l'âme ou la gaine de protection. En remplacement, nous recommandons l'utilisation de pièces neuves prêtes au montage. Lors de l'utilisation de transmissions flexibles, il est impératif de veiller à ne pas dépasser le rayon de courbure indiqué. Le rayon de courbure minimum possible est indiqué pour chaque transmission flexible.

Livraison:

  • Longueurs spéciales sur demande.
  • Âmes et flexibles avec raccord coulissant aux deux extrémités disponibles sur demande.