Porte-outil HA 4 G16/G22 STV avec pince de serrage de 6 mm, 25 000 tr/min max.

Réf.: 4007220423035
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
Référence article 4007220423035
EAN / GTIN 4007220423035
Réf. fabricant 86200039

Description

Description:

Porte-outil droit avec pince de serrage de 6 mm et accouplement à glissement G16/Ø 22 mm. 1 clé de serrage EM SW 11 mm et 1 clé de serrage EM SW 12 mm, 1 pince de serrage.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: HA 4 G16/G22 STV
  • Tr/min, max.: 25000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 6
  • Largeur métrique: 20 mm
  • Raccord côté porte-outil Ø métrique: 22 mm
  • Raccord côté porte-outil G: 16
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6
  • Longueur métrique: 120 mm
  • Poids net: 0.135 kg
  • Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 22
  • Ø extérieur, métrique: 20 mm
  • Hauteur: 20 mm