Porte-outil HA 12 G28 STV avec pince de serrage de 6 mm, 18 000 tr/min max.

Réf.: 4007220419793
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
Référence article 4007220419793
EAN / GTIN 4007220419793
Réf. fabricant 86200042

Description

Description:

Porte-outil droit avec pince de serrage de 6 mm et accouplement à glissement G28/Ø 28 mm, adapté pour prolongateurs rigides avec raccord coulissant G28. 2 clés de serrage EM SW 22 mm, 1 pince de serrage.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: HA 12 G28 STV
  • Tr/min, max.: 18000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 12
  • Largeur métrique: 33 mm
  • Raccord côté porte-outil Ø métrique: 28 mm
  • Raccord côté porte-outil G: 28
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6
  • Longueur métrique: 170 mm
  • Poids net: 0.512 kg
  • Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 28
  • Ø extérieur, métrique: 33 mm
  • Hauteur: 33 mm