Porte-outil HA 7 G22 STV avec pince de serrage de 6 mm, 25 000 tr/min max.

Réf.: 4007220419779
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
Référence article 4007220419779
EAN / GTIN 4007220419779
Réf. fabricant 86200040

Description

Description:

Porte-outil droit avec pince de serrage de 6 mm et accouplement à glissement G22/Ø 22 mm, adapté pour prolongateurs rigides avec raccord coulissant G22. 1 clé de serrage EM 11 mm, EM 14 mm et EM 14 mm, 1 pince de serrage.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: HA 7 G22 STV
  • Tr/min, max.: 25000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 6
  • Largeur métrique: 27 mm
  • Raccord côté porte-outil Ø métrique: 22 mm
  • Raccord côté porte-outil G: 22
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6
  • Longueur métrique: 130 mm
  • Poids net: 0.259 kg
  • Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 22
  • Ø extérieur, métrique: 27 mm
  • Hauteur: 27 mm