Plateau-support pour disque abrasif auto-agrippant KRH Ø 125 mm, filetage M14

Réf.: 4007220294420
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220294420
EAN / GTIN 4007220294420
Réf. fabricant 42710254
Article hors catalogue L51100 622

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Le porte-outil pour rondelle auto-agrippante est compatible avec les modèles de meuleuses d’angle à faible vitesse ou à variateur de vitesse courants à fixation M14.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: KRH 125
  • Tr/min, max.: 4850 RPM
  • Exécution: Aucune indication
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Ø de filetage: M14
  • Dureté: moyenne

Avantage(s):

  • Changement d’outil rapide grâce au système auto-agrippant.
  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.

Utilisation:

Recommandations d'utilisation: Les meilleurs résultats de meulage sont obtenus avec les meuleuses d'angle à variateur de vitesse. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
Types d'entraînement : Meuleuse d'angle ; Meuleuse d'angle sans fil

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 32 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
  • Centrer les rondelles auto-agrippantes sur le porte-outil.