Meule en tissu TR tendre Ø 80x10 mm, alésage Ø 10 mm pour polissage miroir avec pâte à polir

Réf.: 4007220294109
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Meules en tissu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220294109
EAN / GTIN 4007220294109
Réf. fabricant 44270804
Article hors catalogue L51050 197

Description

Exécution:

  • TW

Description:

Associées aux pâtes à polir, les meules en tissu sont conçues pour le pré-polissage et le polissage miroir. Pour obtenir des surfaces très lisses, utiliser plusieurs versions, voire toutes, les unes après les autres. Version TW (tissu tendre) pour le polissage miroir.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 7500 RPM
  • Tr/min, opt.: 2500 RPM
  • Exécution: TW
  • Largeur métrique: 10 mm
  • Ø d’alésage: 10 mm
  • Ø extérieur, métrique: 80 mm

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
  • Profil librement ajustable pour une utilisation même sur les outils aux géométries complexes.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Polissage miroir de tous les métaux : meules en tissu TW avec pâte à polir PP 4 HGP UNIVERSAL. Polissage miroir des plastiques : meules en tissu TW avec pâte à polir PP 5 HGP PLAST. Les meules en tissu de la version TW atteignent leur meilleur rendement avec des vitesses de coupe de 5 à 15 m/s.
  • Tâches d’usinage: Polissage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane

Livraison:

  • Les porte-outils doivent être commandés séparément.