Rifloir de précision type 610 180 mm, taille suisse 0, grossier

Réf.: 4007220278536
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
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
Type de produit Rifloirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220278536
EAN / GTIN 4007220278536
Réf. fabricant 19206102

Description

Description:

Les rifloirs et râpes-rifloirs ont une tige centrale et une taille suisse aux deux extrémités. Ils peuvent être utilisés de diverses manières pour l’usinage de composants les plus petits, par exemple, dans la fabrication d’outils et de moules, pour forger ou bien pour graver différentes surfaces. Taille croisée pour l’usinage de précision grossier. Rifloir de longueur 180 mm (version moyenne).

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 610
  • Largeur métrique: 9.5 mm
  • Taille: 0
  • Longueur métrique: 180 mm
  • Hauteur: 2.5 mm

Avantage(s):

  • Utilisables avec ou sans porte-rifloir.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Produits adaptés

Accessoires