Plateau-support COMBIDISC moyen pour système CD Ø 20 mm SBH sur tige Ø 6 mm

Réf.: 4007220265901
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220265901
EAN / GTIN 4007220265901
Réf. fabricant 42721202
Article hors catalogue L51100 219

Description

Exécution:

  • M (moyenne)

Description:

Porte-outil adapté aux outils abrasifs COMBIDISC.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: SBH
  • Système de serrage: Système CD
  • Tr/min, max.: 47500 RPM
  • Exécution: M (moyenne)
  • Largeur métrique: 0 mm
  • Ø extérieur, métrique: 20 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Longueur, tige: 40

Utilisation:

Recommandations d'utilisation: La tige du plateau-support peut être remplacée par un adaptateur adéquat. Le plateau-support se fixe alors directement sur la broche d'entraînement de la machine motrice.
Types d'entraînement : Meuleuse d'angle ; Meuleuse d'angle sans fil ; Entraînement par arbre flexible ; Meuleuse droite

Remarque(s):

Les différents degrés de dureté sont indiqués par des couleurs : W (tendre) - gris, M (moyen) - bleu, H (dur) - rouge.
Veuillez compléter la désignation par le degré de dureté souhaité.