Disque à lamelles POLIFAN PFF 100x16 mm, plat, A60, gamme performance SG STEELOX acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220262733
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220262733
EAN / GTIN 4007220262733
Réf. fabricant 67606100

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Disque à lamelles POLIFAN pour acier et acier inoxydable (INOX) à performance d’enlèvement de matière élevée et très bonne durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 15300 RPM
  • Forme: PFF / A / T27
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 16 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 100 mm
  • Granulométrie: 60

Avantage(s):

  • Cadence de travail rapide et grande rentabilité grâce à un enlèvement de matière élevé.
  • Moins de changement d’outil grâce à une durée de vie très élevée.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ponçage de finition étape par étape; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier