Meuleuse droite pneumatique PGAS 10/120 V-HV, 12 000 tr/min, 950 W

Réf.: 4007220231029
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220231029
EAN / GTIN 4007220231029
Réf. fabricant 80101060
Article hors catalogue L51050 1426

Description

Exécution:

  • avec prolongateur

Description:

La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La machine pneumatique doit être utilisée avec de l’huile. La machine dispose d’un système d’homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier. Le régulateur centrifuge intégré garantit une puissance d’entraînement constante. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/2″ extérieur, pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage. Forme très longue et donc particulièrement bien adaptée au travail dans les endroits difficiles d’accès.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance: 950 Watt
  • Vitesse de rotation: 12000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 16
  • Type de gâchette: Levier
  • Exécution: avec prolongateur
  • Largeur métrique: 46 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.5 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.9 m³/min
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
  • Longueur métrique: 503 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 7 Tropfen
  • Poids net: 2.047 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 13 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 46 mm

Avantage(s):

  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
  • Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.