Porte-outil pour POLIROLL pour, alésage Ø 3 mm et longueur 35 mm, tige Ø 6 mm

Réf.: 4007220152195
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
Référence article 4007220152195
EAN / GTIN 4007220152195
Réf. fabricant 42706243
Article hors catalogue L51100 103

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Les boulons et tiges destinés à recevoir les outils de ponçage fin et de polissage sont disponibles avec différents filetages et diamètres de tige ainsi que dans différentes versions. Porte-outils pour outils POLIROLL et POLICO.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BO 6-24-3
  • Exécution: Aucune indication
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Ø de filetage: Aucune indication
  • Longueur, tige: 30

Avantage(s):

  • Changement d’outil possible sans desserrer le support de la pince de serrage de la machine motrice.

Utilisation:

Types d'entraînement : entraînement par arbre flexible ; meuleuse droite

Matière(s):

Possibilité de changer d'outil sans débrider le support de la pince de serrage de l'entraînement d'outil.

Remarque(s):

Porte-outils BO 6-50-8 - adapté au PCO 1050. Le cône de la partie de serrage est de 5°.