Pierre à profiler 12x22x70 mm SiC46 pour le profilage et le dressage

Réf.: 4007220114445
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220114445
EAN / GTIN 4007220114445
Réf. fabricant 33899045
Article hors catalogue L51090 204

Description

Description:

Pierre à profiler de petite taille à granulométrie fine pour le profilage et le dressage des meules sur tige de petite taille.

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 12 mm
  • Longueur métrique: 70 mm
  • Granulométrie: 46
  • Hauteur: 22 mm

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Matériaux abrasifs
    • Matériaux pouvant être usinés: Matériaux abrasifs