Support de pierre à polir pour accueillir les sections 3x6 mm, 6x6 mm, 1,5x13 mm & 3x13 mm

Réf.: 4007220107560
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
Référence article 4007220107560
EAN / GTIN 4007220107560
Réf. fabricant 33509020
Article hors catalogue L51090 678

Description

Description:

Pour la fixation de quatre sections différentes.

Caractéristique(s):

  • Convient pour: 6 x 3 mm, 13 x 1,5 mm / 6 x 6 mm, 13 x 3 mm

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Usinage de finition; Ponçage de finition étape par étape; Polissage; Arrondissement; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Appareil à limer; À usage manuel