Disque à tronçonner EH 125x2,4x22,23 mm à moyeu déporté gamme performance SG INOX pour acier inoxydable

Réf.: 4007220096239
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220096239
EAN / GTIN 4007220096239
Réf. fabricant 61341223
Article hors catalogue L51080 223

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Disque à tronçonner pour l’acier inoxydable (INOX) avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie maximale.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12200 RPM
  • Forme: EH / 42 / T27
  • Largeur métrique: 2.4 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm

Avantage(s):

  • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
  • Rentabilité maximale grâce à une durée de vie extrême.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX)