Disque à tronçonner diamant DS 350x2,8x25,4 mm PSF pour le tronçonnage rapide de l'asphalte

Réf.: 4007220069929
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220069929
EAN / GTIN 4007220069929
Réf. fabricant 68300059

Description

Exécution:

  • AS

Description:

Les disques à tronçonner diamant PFERD sont fabriqués dans le respect des normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Ces disques garantissent un résultat de tronçonnage optimal et permettent un usinage rentable de différents matériaux, par ex. béton, béton lavé, clinker, roche dure, granit ou autres matériaux de construction abrasifs. La vaste gamme de produits propose l'outil optimal pour chaque application. Outil universel à bordure segmentée, pour un tronçonnage hautes performances, agressif et rapide de l’asphalte ainsi qu’une longue durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 5400 RPM
  • Forme: 1A1R / DS
  • Exécution: AS
  • Largeur métrique: 2.8 mm
  • Ø d’alésage: 25.4 mm
  • Abrasif: Diamant
  • Ø extérieur, métrique: 350 mm
  • Hauteur, revêtement: 10 mm

Avantage(s):

  • Diamants haute qualité.
  • Excellente capacité de coupe et tronçonnage rapide.
  • Longue durée de vie.
  • Grand confort de coupe.
  • Rentabilité élevée.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Si possible, privilégier le meulage sous arrosage au meulage à sec. Ceci permet de réduire l’usure de l’outil, le risque de détériorations thermiques et le dégagement de poussière. Procédez au tronçonnage avec une pression faible afin d’éviter une surchauffe de l’outil.
  • Tâches d’usinage: Tronçonnage; Réalisation d'ouvertures
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Tronçonneuse à moteur thermique; Scie sur table

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Asphalte
    • Brique
    • Béton armé
    • Pierres tendres
    • Béton
    • Matériaux pouvant être usinés: Asphalte; Brique; Béton armé; Pierres tendres; Béton

Livraison:

  • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.