Disque à tronçonner Diamant DS 450x3,2x25,4 mm PSF pour le tronçonnage rapide de la pierre et du béton

Réf.: 4007220069882
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220069882
EAN / GTIN 4007220069882
Réf. fabricant 68300055

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Les disques à tronçonner diamant PFERD sont fabriqués dans le respect des normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Ces disques garantissent un résultat de tronçonnage optimal et permettent un usinage rentable de différents matériaux, par ex. béton, béton lavé, clinker, roche dure, granit ou autres matériaux de construction abrasifs. La vaste gamme de produits propose l'outil optimal pour chaque application. Outil universel à bordure segmentée, pour un tronçonnage hautes performances, agressif et rapide ainsi qu’une longue durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 4200 RPM
  • Forme: 1A1R / DS
  • Exécution: Aucune indication
  • Largeur métrique: 3.2 mm
  • Ø d’alésage: 25.4 mm
  • Abrasif: Diamant
  • Ø extérieur, métrique: 450 mm
  • Hauteur, revêtement: 10 mm

Avantage(s):

  • Diamants haute qualité.
  • Excellente capacité de coupe et tronçonnage rapide.
  • Longue durée de vie.
  • Grand confort de coupe.
  • Rentabilité élevée.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Si possible, privilégier le meulage sous arrosage au meulage à sec. Ceci permet de réduire l’usure de l’outil, le risque de détériorations thermiques et le dégagement de poussière. Procédez au tronçonnage avec une pression faible afin d’éviter une surchauffe de l’outil. Convient aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance.
  • Tâches d’usinage: Tronçonnage; Réalisation d'ouvertures
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Tronçonneuse à moteur thermique; Scie sur table

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Brique
    • Béton armé
    • Pierres tendres
    • Béton
    • Matériaux pouvant être usinés: Brique; Béton armé; Pierres tendres; Béton

Livraison:

  • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.