Mèche de centrage HSS pour forêt trépan en carbure métallique Ø 60 mm, hauteur d'outil 60 mm Ø 8 mm L 94 mm

Réf.: 4007220063910
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Foret a centrer pour trepans 788100

Identification et classification

Référence article 4007220063910
EAN / GTIN 4007220063910
Réf. fabricant 25500894
Article hors catalogue L51140 1119
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les mèches de centrage de PFERD TOOLS sont utilisées en combinaison avec les tiges de scies cloche HSS, systèmes de serrage rapide pour scie cloche et forets trépan. La mèche de centrage HSS peut être remplacée.

Caractéristique(s):

  • Convient pour: LOS HM 60
  • Hauteur: 60 mm

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Perçage
  • Types de machine motrice: Perceuse verticale