Fraise lime carbure hautes performances à bout arrondi WRC Ø 03x13 mm, tige Ø 3 mm TITANIUM pour titane

Réf.: 4007220034309
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220034309
EAN / GTIN 4007220034309
Réf. fabricant 21205184
Article hors catalogue L51140 806

Description

Description:

La denture TITANIUM (résistance à la traction > 500 N/mm²) est spécialement conçue pour l'usinage de matériaux en titane durs. Elle se caractérise par une performance d'enlèvement de matière extrêmement élevée sur ce type de matériau très difficile à usiner. Les fraises en carbure à denture TITANIUM garantissent un fraisage régulier avec des vibrations considérablement réduites et moins de bruit. Fraise lime cylindrique à bout arrondi selon DIN 8032. Combinaison des géométries cylindriques et sphériques.

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 27000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 48000 RPM
  • Denture: TITANIUM
  • Ø extérieur, métrique: 3 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3 mm
  • Longueur, denture: 13 mm
  • Longueur, totale: 43 mm

Avantage(s):

  • Performance d'enlèvement de matière et durée de vie exceptionnelles grâce à la géométrie innovante de cette denture.
  • Agressivité sensiblement augmentée, grands copeaux, excellente évacuation des copeaux.
  • Travail confortable avec moins de vibrations et moins de bruit.
  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Déterminez individuellement la vitesse de rotation en fonction de l'alliage de titane à usiner. Réduisez la vitesse si la projection d’étincelles est excessive. Selon l’alliage de titane à travailler, la projection d’étincelles n’est pas complètement évitable. Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 3 mm sur des machines de 75 à 300 W.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Métal non ferreux dur
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Métal non ferreux dur; Titane; Alliages de titane

Remarque(s):

  • En raison de la performance d'enlèvement de matière très élevée, la tige peut présenter des colorations. Cela n'entraîne aucun risque pour la sécurité.