Affûteuse CHAIN SHARP KSSG 91 Ø 4,0 mm pour pas de chaîne 3/8″-LowProfile

Réf.: 4007220005460
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
Type de produit Lime pour scies à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220005460
EAN / GTIN 4007220005460
Réf. fabricant 11099092
Article hors catalogue L51060 272

Description

Description:

La gamme de produits PFERD comprend les outils d'affûtage pour l'affûtage manuel et mécanique des chaînes de tronçonneuse. Les outils d‘affûtage PFERD se distinguent par leur durée et leur facilité d'utilisation. Les affûteuse pour chaînes de tronçonneuse PFERD sont parfaitement adaptées à l’affûtage manuel des chaînes de tronçonneuse. L’affûtage manuel est plus rentable et soigneux que l’affûtage mécanique. Il permet de rallonger, par un affûtage précoce, la durée d’utilisation de la chaîne de tronçonneuse. La modification de la machine pour l'affûtage de la denture droite et de la denture gauche s'opère en quelques manipulations. L’assortiment comprend l'affûteuse, une lime pour tronçonneuse Classic Line, une lime pour limiteur de profondeur et un manche de lime ergonomique FH 1 KSF. Il est livré avec un mode d'emploi détaillé dans un étui transparent réutilisable qui le protège des détériorations et salissures.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: KSSG 91
  • Pas de chaîne: 3/8 LP
  • Angle d’affûtage: 35 °
  • Convient pour Ø métrique: 4,0 mm
  • Largeur métrique: 60 mm
  • Taille: Classic Line
  • Écartement limiteur de profondeur: 0.65 mm
  • Longueur métrique: 340 mm
  • Hauteur: 27 mm

Avantage(s):

  • Utilisation souple sur site grâce à leur conception compacte.
  • Manipulation aisée et angle d'affûtage préindiqué.
  • Longue durée d’utilisation grâce aux limes interchangeables.
  • Précision extrême pour des résultats d'affûtage optimaux.
  • Affûtage de l'arête de coupe et ajustage du limiteur de profondeur simultanés.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Livraison:

  • Veuillez respecter le retrait pour limiteurs de profondeur.
  • PFERD propose cette affûteuse en différentes versions adaptées à divers pas de chaîne.

Produits adaptés

Accessoires