Tournevis pour vis Torx®, grandeurs 27 - 55 avec prise 6 pans

Réf.: 400.7-50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 400.7-50
EAN / GTIN 7610733007714
Réf. fabricant PB 400.7-50
Article hors catalogue L60060 1690

Description

Description:

  • Tournevis Classic
  • pour vis Torx®
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • manche fin, gain de place et pour des travaux universels
  • matière haut de gamme, résistante aux chocs et insensible à l'huile et à l'essence
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 3 mm
  • Longueur de la lame: 50 mm
  • Longueur entière tournevis: 130 mm
  • Pour vis à métaux M: 2 mm
  • Profil: pour vis Torx
  • Taille de la vis Torx: 7