ELEC COUP DIAG BEC EFFILES 160MM

Réf.: 391A.16CPE
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 391A.16CPE
EAN / GTIN 3662424076619
Réf. fabricant 391A.16CPE
Article hors catalogue L60130 8669

Description

Description:

  • Tête fine pour les accès difficiles ou étroits (armoires électriques, travaux de câblage, etc.)
  • Des lames conçues pour une coupe lisse de tous types de fils:
  • Grand rapport de levier et axe décalé pour un effort minimal lors de la coupe
  • Longue durée de vie grâce à l'acier chrome-molybdène-vanadium, avec tranchants trempés par induction
  • Grandes poignées ergonomiques bi-matière, résistantes aux produits chimiques avec: - point de fixation prêt à être fixé (le point de fixation prolonge la longueur nominale de 10 mm)
  • Finition laquée et protégée contre la corrosion

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 19
  • B1 [mm]: 15
  • C [mm]: 21
  • D max [mm]: 1,6
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 9
  • [g]: 190