PINCE COUPANTE FINE ISOLEE 1000V 14CM

Réf.: 391A.14VE
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 391A.14VE
EAN / GTIN 3662424099670
Réf. fabricant 391A.14VE
Article hors catalogue L60130 10733

Description

Description:

  • Tête fine pour accès difficiles ou étroits (armoires électriques, travaux de câblage, etc.)
  • Des lames conçues pour une coupe lisse de tous types de fils: fil piano, fils doux, matériaux modernes, etc. - 391A.14VE: 1,4 mm 225 kg/mm²
  • Grand rapport de levier et axe décalé pour un effort minimal lors de la coupe
  • Longue durée de vie grâce à l'acier chrome-molybdène-vanadium, avec tranchants trempés par induction
  • Poignées bi-matières ergonomiques et résistantes aux produits chimiques avec: - point de fixation prêt à être fixé (le point de fixation augmente la longueur nominale de 10 mm)
  • Finition laquée et protégée contre la corrosion

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 21,5
  • B1 [mm]: 14
  • C [mm]: 15,5
  • D max [mm]: 1,4
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 9
  • Cu max Ø[mm²]: 0,7-3,0
  • [g]: 190