CLE MIXTE COURTE 12 PANS 14 MM

Réf.: 39.14
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 39.14
EAN / GTIN 3148510998848
Réf. fabricant 39.14
Article hors catalogue L60130 2371

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé mixte courte: tige courte et tête compacte pour une grande maniabilité, idéale en cas d'accès difficile
  • tête avec profil hexagonal OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • tête annulaire biseautée à 15°
  • tête mixte biseautée à 15°
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 14
  • B x B1 [mm]: 30,2 x 20,8
  • C1 [mm]: 8.5
  • E [mm]: 6,0
  • E1 [mm]: 8,5
  • L [mm]: 147
  • 6-Pans - 12-Pans [mm]: 12
  • [g]: 70