Gilet sans manches softshell femme S

Réf.: 385125169998S
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
Couleur schwarz / dunkelgrau
Taille unisexe S
Type de produit Gilets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 385125169998S
EAN / GTIN 7330509647837
Réf. fabricant 385125169998S

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, 2 couches, softshell, collé, déperlant 255/m²

Finition
Dossier prolongé

Poches
Poches intérieures
Poches stylo
Poches avant avec fermeture à glissière

Fonctionnalité
Panneau extensible dans le dos
Coupe femme, Taille fuselée

Détails
Collet doublé polaire

Fermeture frontale
Glissière frontale équipée d'un petit rabat doublé polaire

Description:

  • Un vêtement softshell attrayant et flexible conçu pour les femmes, idéal comme couche supérieure lorsque vous avez besoin de rester au chaud tout en voulant vous déplacer librement
  • Les panneaux extensibles dans le dos offrent une bonne ventilation, un confort et une flexibilité
  • Le matériau est résistant au vent et la doublure polaire dans le col est douce et confortable contre la peau

Conseillers produits et services

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure