Gilet softshell sans manches +stretch XS

Réf.: 385025168699XS
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
Couleur marineblau / schwarz
Taille unisexe XS
Type de produit Vestes softshell

Numéros d’identification et classifications

Référence article 385025168699XS
EAN / GTIN 7330509537695
Réf. fabricant 385025168699XS
Article hors catalogue L00980 4878

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, 2 couches, softshell, collé, hydrofuge 255/m²

Finition
Dos allongé
Poches
Poches intérieures
Poches stylo
Poches avant avec fermeture à glissière
Fonctionnalité
Panneau extensible dans le dos

Détails
Col doublé polaire

Fermeture avant
Glissière plastique à sens unique, Fermeture à glissière avant équipée d'un petit rabat doublé de polaire

Description:

  • Léger, softshell bicolore en matériau résistant au vent et très respirant
  • Le panneau arrière extensible permet une plus grande amplitude de mouvement et une meilleure ventilation
  • Pour un confort optimal, le gilet dispose d'un panneau arrière étendu, d'un col doublé en polaire et d'un ourlet réglable
  • S'adapte aux environnements de travail frais et intérieurs

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure