Gilet Pile Vert Automne L

Réf.: 382029554109L
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
Couleur herbstgrün
Taille unisexe L
Type de produit Gilets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 382029554109L
EAN / GTIN 7330509848333
Réf. fabricant 382029554109L
Article hors catalogue L00980 6035

Description

Exécution:


Matière principale
100% Polyester pile 350g/m²

Finition
Dos prolongé, Ourlet inférieur réglable par élastique

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches latérales avec fermeture à glissière

Fermeture avant
Glissière plastique à double sens, Rabat anti-vent intérieur avec polaire

Description:

  • La version gilet de la veste à poils 4729 de Blåkläder a un col haut, et est un compagnon imbattable, chaud et souple, lorsque la température commence à baisser
  • Avec une fermeture éclair à double sens et des poches sur les côtés et sur la poitrine

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure