Elément de serrage Vis à poignée, Type: 16/100

Réf.: 377151 16/100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ trou 16 mm
Exécution rigide
Hauteur serrage max. 200 mm
Porte-à-faux 100 mm
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 377151 16/100
EAN / GTIN 4008158038704
Réf. fabricant TW16-20-10K
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Vis à poignée avec extrémités arrondies.

Avantage(s):

  • Intégration possible sans outil sur la table de soudure.
  • Utilisation variable et réglage progressif.
  • Serrage aisé, sûr, précis et individuel.
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
Connectez-vous