Brosse de nettoyage de rainures, Type: 1

Réf.: 375512 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6485
Pour rainure en T 14 mm - 20 mm
Type de produit Brosses de nettoyage de rainures

Identification et classification

Référence article 375512 1
EAN / GTIN 4020772072896
Réf. fabricant 72892
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Brosse de nettoyage robuste pour rainures en T en acier.