Vis pour rainures en T (10.9. / 8.8.) complète, Type: 6625

Réf.: 375300 6625
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
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 787
Dim. nom. rain. T 6 mm
Filetage G M6
Longueur L 25 mm
Longueur filet b 15 mm
Largeur pierre étroite a 5,7 mm
Largeur pierre e 10 mm
Hauteur k 4 mm
Type de produit Vis pour rainures

Identification et classification

Référence article 375300 6625
EAN / GTIN 4020772084202
Réf. fabricant 84202
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Vis pour rainures en T, filetage forgé et roulé.
Modèle standard, classe de résistance = 10.9 (pour M6 − M12) et classe de résistance = 8.8 (pour M14 − M24).

Norme:

DIN 787

Livraison:

Complètes, avec rondelle super-résistante 375340 et écrou 375385.

Remarque(s):

  • Exemple − réf. 6625 signifie: rainure en T = 6 mm, filetage G = M6, longueur L = 25 mm.