Pièce de pression latérale, avec joint

Réf.: 373241
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 373241
EAN / GTIN 4020772373245
Réf. fabricant 373241
Article hors catalogue L30110 101087
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pièce de pression latérale, avec joint
contre les copeaux et la saleté.
Goupille en acier pour le serrage: trempé et galvanisé
Douille: Aluminium

Caractéristique(s):

  • ØA: 12
  • B: 8
  • ~P
    Force du ressort: 50 N
  • C: 13
  • D -1: 14
  • ØH H8: 12
  • F: ±1,3
  • X: 2,6
  • Outil
    6380WZ
    : 08
  • Poids: 3,9 g
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
Connectez-vous