• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Zijdrukstuk, met afdichting

Artikelnummer: 373241
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 373241
EAN/GTIN 4020772373245
Nummer fabrikant 373241
L-nummer L30110 101087
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zijdrukstuk, met afdichting
Tegen spanen en vuil.
Stalen pen voor klemmen: gehard en gegalvaniseerd
Huls: Aluminium

Kenmerk:

  • ØA: 12
  • B: 8
  • ~P
    Veerweerstand: 50 N
  • C: 13
  • D -1: 14
  • ØH H8: 12
  • F: ± 1,3
  • X: 2,6
  • Gereedschap
    6380WZ
    : 08
  • Gewicht: 3,9 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan