Paire de patins parallèles, standard

Réf.: 370940
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nombre de lattes 1 paire
Longueur 150 mm
Largeur 10 mm
Hauteur 45 mm
Parallélisme 0,01 mm
Forme forme perpendiculaire; forme plane; parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 370940
EAN / GTIN 4020772370947
Réf. fabricant 370940
Article hors catalogue L30130 608
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Paire de documents parallèles, standard, par paire plan-parallèle à affûtage fin.
Cémenté.
Niveau de qualité: Standard

Caractéristique(s):

  • H
    Tolérance de cote nominale
    DIN ISO 2768 - m: 45
  • H
    Tolérance de paire
    (tp): 0,01
  • B: 10
  • L: 150
  • Poids: 1060 g