Vis de serrage à excentrique, Dim. nom. rain. T: 22mm

Réf.: 370009 22
Remise
100,32 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    85,56 € 100,32 € / 1 unité
  • De 2 unités
    71,30 € 83,60 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 2 pc.
Référence fabricant Exzenter-Spannklemme
Filetage M M16
Couple de serrage de la vis max. 135 Nm; 55 Nm
Largeur de rainure en T 22 mm
Type de produit crampons
Force de serrage max. F 27 kN
Avec vis / filetage oui
Pour rainures en T oui
Matériau acier; laiton
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 370009 22
EAN / GTIN 4046368509362
Réf. fabricant X50936
Fabricant/personne responsable IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Description

Exécution:

  • Encombrement réduit.
  • Serrage de pièces de forme quelconque.
  • Disque en laiton hexagonal avec vis 6 pans à excentrique en acier.
  • Fixation dans la rainure en T via la vis de serrage/blocage.

Utilisation:

Idéal pour le serrage de pièces plates.

Livraison:

1 vis en acier, 1 rondelle de blocage.