SDACL 1010K-07S Porte-outils avec serrage par vis pour plaquettes rhombiques à 55° et dépouille à 7°

Réf.: 3698330
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3698330
EAN / GTIN 7291075114003
Réf. fabricant 3698330
Article hors catalogue L23990 1456

Description

Description:

General Indexable Turning Tools, Functional Length (LF) 125 mm, Head Length (LH) 12 mm

Feature:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 125 mm
  • Functional Width (WF) 10.2 mm
  • Head Length (LH) 12 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 6.35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DC..0702
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Shank Height (H) 10 mm
  • Shank Width (B) 10 mm