Description:
Ces micromètres à disque Digimatic permettent de mesurer différents matériaux. Le micromètre à disque Digimatic vous offre les avantages suivants: Avec une broche non rotative Pour mesurer les largeurs d'engrenages droits et hélicoïdaux, modules 0,5 à 6 Pour mesurer les distances de perforation et les caractéristiques difficiles d'accès Pour mesurer le feutre, le caoutchouc, le carton, les tissus , Etc ...
Caractéristique(s):
- ABS/INC (INC ZÉRO): Oui
- Alarme basse tension: Oui
- Affichage: LCD, hauteur des chiffres 7,5 mm
- Arrêt automatique après 20 min sans utilisation: Oui
- Durée de vie des piles: Environ 2,4 ans
- Numérique/analogique: Numérique
- Planéité: 1 µm
- Alimentation électrique: 1x pile SR-44
- Verrouillage des fonctions: Oui
- Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-4 µm
- Taille / dimension: 0,229 X 0,121 X 0,035 M
- HOLD: Oui
- Modules mesurables: 0,5 - 6
- Plage de mesure: 0 - 25
- Surfaces de mesure: Acier trempé, rodé avec précision
- Force de mesure: 3-8
- Broche de mesure: Dispositif de blocage de broche, ∅ 6,35 mm, pas de broche 0,5 mm
- ORIGINE: Oui
- Parallélisme: 4 μm
- Echelle: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 18 mm
- Incrément numérique: 0,001 mm
- Pouce/métrique: Métrique