Micromètre intérieur 3 points Holtest, 1,2-1,6 ″, 0,0002 ″

Réf.: 368-268
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
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 368-268
EAN / GTIN 4946368517438
Réf. fabricant 368-268
Article hors catalogue L40010 14917

Description

Description:

Les micromètres intérieurs à 2 et 3 points suivants vous offrent les avantages suivants: Les surfaces de mesure revêtues de titane garantissent une excellente durabilité et une excellente résistance aux chocs Les micromètres intérieurs à 3 points permettent des mesures stables grâce au centrage automatique Livraison sans bague de réglage ni rallonge

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 1,2 - 1,6
Valeur de la graduation : ≤ 0,5″ : 0,0001″, >0,5″ : 0,0002″
Echelle : tambour et douille gradués chromés satinés, jusqu'à 0,5″ : ⌀ 17 mm plus de 0,5″ : ⌀ 23 mm
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, certificat de contrôle d'usine