Paire individuelle de cales parallèles magnétiques pour 366740 réf. 160×2,5, Hauteur: 22mm

Réf.: 366744 22
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lattes 1 paire
Longueur L 160 mm
Largeur B 2,5 mm
Hauteur H 22 mm
Tolérance hauteur ± 0,01 mm
Dureté (HRC) 60
Forme forme plane; parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 366744 22
EAN / GTIN 4045197558992
Réf. fabricant 366744 22
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Dureté: 60 HRC. Cales rectifiées par paires.
GARANT − Tolérance de hauteur 0,01 mm.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Adapté(s) pour:

Jeu de cales parallèles 366740.