Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 100 4X7 mm

Réf.: 366706 4X7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 4 mm
Hauteur 7 mm
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366706 4X7
EAN / GTIN 4045197799456

Description

Exécution:

Dureté: 60 HRC. Cales rectifiées par paires.
GARANT − Exécution de précision. Précision: Tolérance de hauteur et d'appariement ± 0,007 mm.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Adapté(s) pour:

Jeu de cales parallèles 366702; 366704.
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
    Largeur×hauteur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier