Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 100, Largeur×hauteur: 2X10mm

Réf.: 366706 2X10
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×hauteur (mm) Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lattes 1 paire
Longueur 100 mm
Largeur 2 mm
Tolérance largeur ± 0,007 mm
Hauteur 10 mm
Tolérance hauteur ± 0,007 mm
Dureté (HRC) 60
Forme forme perpendiculaire; forme plane; parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 366706 2X10
EAN / GTIN 4045197799319
Réf. fabricant 366706 2X10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Dureté: 60 HRC. Cales rectifiées par paires.
GARANT − Exécution de précision. Précision: Tolérance de hauteur et d'appariement ± 0,007 mm.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Adapté(s) pour:

Jeu de cales parallèles 366702; 366704.